Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED-es toll-lámpa, WHX2 Két fényforrással

LED rúdlámpa mágnessel, WHX2
ELEMLÁMPA-WHX2-LED-2XAA-100LUMEN

Cikksz. 0827806702
EAN 4065233065314

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

COB-LED a széles fényeloszláshoz és spotlámpa LED a lámpafejben
  • A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen

  • Erős mágnes a zárókupakban

  • Rögzítőkapoccsal

  • 2 funkció – normál teljesítmény (100 lumen) és alacsony teljesítmény (40 lumen)

  • Kiemelkedő védelem

  • Beépített gurulásvédelem

  • Csúszásmentes felület

  • Elülső kapcsoló
Megjegyzés

Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

40 / 100 lm

Fókuszálható

Nem

Világítási tartomány min./max.

5 / 50 m

IP protection class

IP 54

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 PCS

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Ház anyaga

Alumínium/műanyag

Hosszúság x Szélesség x Magasság

170 x 20 x 25 mm

Colour

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz