Peremes anya rögzítőfogazással Acél, 8 szilárdsági osztály, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6923-hoz hasonló, acél 8, horg., zárófogazás
ANYA-REC-HSDIN6923-8-KL10-(A2K)-M6
Cikksz.
039406
EAN 4038898767626
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
Megjegyzés
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (h1) | 6 mm |
Peremátmérő (dc) | 14,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Fogazás |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetemelkedés | 1 mm |