Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED-es nyaklámpa Többféle pozíció

LED-es nyaklámpa
NYAKLÁMPA-ELEMES-LED-200LM

Cikksz. 0827500073

EAN 4062856202492

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED-es nyaklámpa Többféle pozíció

Cikksz. 0827500073
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
A vékony kialakításnak köszönhetően tetszetősebb és kényelmesebb, mint a hagyományos fejlámpák
  • A lámpa 70 fokban fordul el felfelé és lefelé

  • A nyakon viselhető, így szabadkézi munkavégzést tesz lehetővé

  • A vékony kialakításnak köszönhetően tetszetősebb és kényelmesebb, mint a hagyományos fejlámpák

  • Mindegyik lámpafej külön használható
Megjegyzés

2 db AA elem mellékelve

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

200 lm

Min./max. fényáram

100 / 200 lm

IP érintésvédelemi osztály

IP X4

Akkumulátor megnevezése

1,5V LR6 AA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

0 darab

Anyag

Akril-nitril-butadién-sztirol/poliamid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk