LED digitális hőmérő Kontakt érzékelővel
LED digitális hőmérő
DIG. HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ
Cikksz. 0764000013
EAN 4024835003377
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mérési tartomány: -40 °C és +50 °C között
Kérjük, hogy a Környezetvédelmi kézikönyv 1. kötetében (cikksz. 0764000010), 2. kötetében (cikksz. 0764000000) és 3. kötetében (cikksz. 0764000040) leírt vizsgálati eljárásokat szintén tartsa be!
Adatlapok(X)
Lehetővé teszi a hőmérséklet mérését a fűtő-, légkondicionáló- és szellőztető rendszerekben
Terméktömeg (darabonként) | 137,000 g |
Min./max. hőmérséklet mérési tartomány | -50 eddig: 200 °C |