LED boční obrysové světlo PRO, 24V univerzální
LED boční obrysové světlo PRO
SML-VPR-PTR-90STP-DRTMELT-LED-24V
Obj. č. 081242 950
EAN 4047376200975
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
100% vodotěsné, díky připojení kabelu metodou HOTMELT
Metoda HOTMELT spočívá v zatavení kabelu do pouzdra světla, čímž vzniká vodotěsný, trvalý spoj.
Kompaktní konstrukce
Metoda HOTMELT spočívá v zatavení kabelu do pouzdra světla, čímž vzniká vodotěsný, trvalý spoj.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Počet diod LED | 1 ks |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | 90°-HOTMELT-připojení |
Délka kabelu | 0,5 m |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Výkon | 0,8 W |
Délka | 95 mm |
Šířka | 31 mm |
Výška | 7,5 mm |
Vzdálenost otvorů | 70 mm |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Stupeň krytí | IP 68 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!