LED boční obrysové světlo, 24V univerzální
LED boční obrysové světlo, upevnění
SML-VPR-UHELDRZA-SROUB-LED-24V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Integrovaná ochrana proti přepólování
Univerzální uspořádání otvorů pro úhlový držák
Snadná montáž
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | S úhelníkem |
Typ světelného zdroje | LED |
Počet diod LED | 3 ks |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | Šroubení |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Výkon | 0,55 W |
Délka | 110 mm |
Šířka | 38 mm |
Výška | 24,2 mm |
Vzdálenost otvorů | 70 mm |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Stupeň krytí | IP 68 |