LED boční obrysové světlo, 24V pro značku Schmitz
LED boční obrysové světlo, Schmitz
SML-VPR-SCHMITZ-UHELDRZA-SROUB-LED-24V
Obj. č. 081242 916
EAN 4045727349243
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | S úhelníkem |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | Šroubení |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Výkon | 1,3 W |
Délka | 119 mm |
Šířka | 44 mm |
Výška | 16 mm |
Vzdálenost otvorů | 70 mm |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Stupeň krytí | IP 69K |
Srovnávací číslo | 066203 |