LED boční obrysové světlo, 24V pro Mercedes Benz – Actros, Atego, Sprinter
LED obr. s., MB-Actros/Atego/Sprinter
SML-VPR-MS/ACSUCHS-(KAB-0,5M)-DRTMLT-LED
Obj. č. 081242 915
EAN 4045727057414
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 100% vodotěsné, díky připojení kabelu metodou HOTMELT
Metoda HOTMELT spočívá v zatavení kabelu do pouzdra světla, čímž vzniká vodotěsný, trvalý spoj.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | 90°-HOTMELT-připojení |
Délka kabelu | 0,5 m |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Výkon | 1 W |
Délka | 120 mm |
Šířka | 45 mm |
Vzdálenost otvorů | 75 mm |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Srovnávací číslo | 000 544 54 11 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!