LED boční obrysové světlo, 12 V/24 V univerzální
LED b. obr. sv., univ., bez úhl. drž.
SML-VPR-130X32MM-(ZASEL-1,5M)-LED-24V
Obj. č. 081242 882
EAN 4048539243075
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vodotěsné, odolné vůči vibracím
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Bez úhlového drážku |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Oranžová |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 1,5 m |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Funkce | Boční obrysové světlo |
Výkon | 0,8 W |
Délka | 130 mm |
Šířka | 32 mm |
Výška | 18 mm |
Vzdálenost otvorů | 116 mm |
Schvalovací značka | ADR, ECE |