Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED belső lámpa, 24 V Univerzális

LED belső lámpa

Cikksz. 081242 531

EAN 4050382346254

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED belső lámpa, 24 V Univerzális

Cikksz. 081242 531
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
  • Beépített tükrös lencsével

  • Tömített, vízzáró
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tetőszigeteléshez alkalmas

LED-ek száma

18 darab

Magasság

22 mm

Kábelhossz

0,5 m

Névleges feszültség

24 V/DC

Terméktömeg (darabonként)

209,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk