Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V

LED-Umrissleuchte mit 90 Grad Leuchtenarm PUR
LEUCHT-UMRISS-II-90GRAD-LED-24V

Art.-Nr. 081242 301

EAN 4038898432487

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V

Art.-Nr. 081242 301

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal

LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial

Hinweis

Weiße Seite durch Aufschrift „White“ auf der Lichtscheibe gekennzeichnet.



Die Lichtscheibeneinheit LED passt auch für die Umrissleuchten 081242 20, 081242 30 und 081242 40.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

90° Leuchtenarm

Lichtfarbe

Rot/weiß

Kabellänge

1,75 m

Leistung

0,85 W

Länge

182 mm

Breite

46,2 mm

Höhe

159 mm

Schutzart IP

IP 68

Leuchtmitteltyp

LED

Werkstoff Gehäuse

Gummi

Farbe Gehäuse

Schwarz

Ersatzteile für dieses Produkt:
Lichtscheibeneinheit LED für Umrissleuchte

LICHTSHB-F.UMRISSLEUCHT-LED

x 2 St.