Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V

LED-Umrissleuchte mit 90 Grad Leuchtenarm
LEUCHT-UMRISS-III-90GRD-LED-12/24V

Art.-Nr. 081242 320

EAN 4047376200883

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V

Art.-Nr. 081242 320

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal

Top-Design in Klarglasoptik!



Mit 3 LED-Funktionen:


  • Begrenzungsleuchte

  • Schlussleuchte

  • Seitenmarkierungleuchte


LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

90° Leuchtenarm

Lichtfarbe

Rot/weiß/gelb

Kabellänge

1,75 m

Leistung

4 W

Leuchtmitteltyp

LED

Werkstoff Gehäuse

Gummi

Farbe Gehäuse

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen