Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Umriss-/Schlussleuchte 12 V/24 V universal

LED-Umriss-/Schlussleuchte, ADR-geprüft
LEUCHT-UMRISS-LED-130X32MM-WEISS-24V

Art.-Nr. 081242 413

EAN 4048539243044

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umriss-/Schlussleuchte 12 V/24 V universal

Art.-Nr. 081242 413

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett vergossenes Gehäuse


Optimaler Schutz gegen Wassereintritt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

Direkter Anbau

Lichtfarbe

Weiß

Kabellänge

0,5 m

Leistung

0,8 W

Länge

130 mm

Breite

32 mm

Höhe

18 mm

Leuchtmitteltyp

LED

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen