Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Taschenlampe UV

LED-Taschenlampe UV
TLA-UV-LED-3XAAA

Art.-Nr. 0827807201

EAN 4050641966421

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Taschenlampe UV

Art.-Nr. 0827807201
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
Für den Einsatz bei Leckagensuche mittels UV-Lecksuch-Additiven in Kfz-Klimaanlagen.

Leichtere Leckagensuche als mit Standard-Blaulicht


UV-A Langwellen erzeugen ein echtes UV-Licht.



Sehr robuste Ausführung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit


Gehäuse aus hochwertiger 6061 T6- Aluminiumlegierung.



Vergoldete Kontakte


  • Keine Korrosion

  • Bester Kontakt mit geringem Übertragungswiderstand


Lieferung inkl. Gürteltasche

Hinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen Augen oder in die Augen anderer Personen. Beachten Sie vor Erstbenutzung die beigelegte Anleitung und Sicherheitshinweise!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Undichte Stellen in Motoren, Getrieben, Kühlsystemen, Hydraulikleitungen, Servolenkungen und Klimaleckagen mittels UV-Lecksuch Additiven schnell und einfach Auffinden.

Wellenlänge min./max.

395-410 nm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite

50 m

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

3

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

125 x 32 x 32 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen