Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Taschenlampe Standard mit Magnethalter

LED-Taschenlampe Standard
TLA-STANDARD-LED-2XD-MAGNET

Art.-Nr. 0827750

EAN 4050642815445

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Taschenlampe Standard mit Magnethalter

Art.-Nr. 0827750
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
Batterien nicht im Lieferumfang

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

15 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite

25 m

Schutzart IP

IP 40

Akku-/Batteriebezeichnung

Mono D; LR20; AM1

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Werkstoff Gehäuse

Aluminium/Kunststoff

Länge x Breite x Höhe

185 x 58 x 58 mm

Lichtfarbe

Weiß

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-D-MONO-LR20-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen