LED-Taschenlampe 4AA ELED ZOOM Z0
Taschenlampe 4AA Z0
TLA-Z0-LED-4XAA-EX/GESCHUETZT
Art.-Nr. 0827870324
EAN 4052703169764
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt
- Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Konstante Lichtleistung über 80% der Batteriebetriebszeit
- ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22
Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)
- Heckschalter
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da
Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!
Batterien nicht im Lieferumfang.
Datenblätter(X)
Lichtstrom min./ max. | 130 / 165 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 71 / 118 m |
Schutzart IP | IP 67 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge x Breite x Höhe | 162 x 41 x 36 mm |
Werkstoff | ABS/PC |
Lichtfarbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!