Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Taschenlampe 2AAA Z1

Taschenlampe 2AAA Z1
TLA-Z1-LED-2XAAA-EX/GESCHUETZT

Art.-Nr. 0827870312

EAN 4052703169696

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Taschenlampe 2AAA Z1

Art.-Nr. 0827870312
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
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)
  • Robuste und kompakte Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt

  • Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

  • ATEX Kategorie 2/CENELEC-Klassifizierung Zone 1,2,21,22

Explosionsfähige Atmosphäre häufig vorhanden (10-1000 Stunden pro Jahr)


  • Mit Taschenclip

  • Heckschalter
Hinweis

Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1, 2, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 315 verwenden!


Batterien nicht im Lieferumfang.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

40 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite

67 m

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Länge x Breite x Höhe

132 x 24 x 22 mm

Werkstoff

ABS/PC

Lichtfarbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen