LED Svítilna na čepici
LED svítilna na čepici
LED SVÍTILNA S KLIPEM-IP20-CR2032
Obj. č. 0827809353
EAN 4058794065251
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné použití, stabilní uchycení
Spona se snadno připíná a spolehlivě drží
Poskytuje světelný výkon 50 lm
Zdroj světla COB LED
Snadné řešení osvětlení pro různé aktivity
Široké využití při běhání, rybaření, turistice atd.
Nastavitelný směr osvětlení
90°
Dodáváno včetně 2 baterií CR2032
Datové listy(X)
Vypínač na zadním krytu.
Úroveň ochrany IP20, tělo svítilny není chráněno proti vodě.
Výrobek s elektronickými díly a baterií CR2032 se nesmí likvidovat s komunálním odpadem.
| Světelný tok | 50 lm | 
| Doba svícení | 5 h | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Označení baterie | Knoflíková baterie | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |