LED-Stirnleuchte Z0
LED-Stirnleuchte Z0
STIRNLEUCHT-Z0-LED-3XAAA
Art.-Nr. 0827809510
EAN 4056807893754
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0
Explosionsartige Atmosphäre immer vorhanden (über 1.000 Stunden pro Jahr)
- 3 Lichtprogramme (Low Power, Power Blink)
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827809511 verwenden! Ansonsten keine Zulassung.
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Für den Nahbereich und mittleren Bereich. Geeignet für Bauhelme.
Lichtstrom min./ max. | 58 / 115 lm |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtweite min./ max. | 43 / 61 m |
Leuchtdauer min./max. | 8-16 h |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA; LR03; AM4 |
Akku-/Batterieanzahl | 3 STK |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!