Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Stirnleuchte

LED-Stirnleuchte
STIRNLEUCHT-LED-120LM-3W-3XAAA

Art.-Nr. 0827809200

EAN 4050641247049

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Stirnleuchte

Art.-Nr. 0827809200
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
LED Stirnleuchte mit 3W CREE Chip mit einer Leuchtweite von bis zu 150 Metern.
  • Drei verschiedene Leuchtmodi: 100% Licht, 50% Licht und Blitzlicht

  • Der Lichtkegel ist bis zu 80 Grad und der Neigungswinkel um bis zu 90 Grad verstellbar

  • Robustes, verstellbares Kopfband

  • 3 AAA (LR03) Batterien sind im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

120 lm

Leuchtweite

150 m

Leuchtdauer

8 h

Schutzart IP

IP 44

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen