Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED Stirnleuchte

LED-Kappenlicht
KALICHT-LED-IP20-CR2032

Art.-Nr. 0827809353

EAN 4058794065251

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED Stirnleuchte

Art.-Nr. 0827809353
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
Einfach steckbare LED mit hellem Lichtstrahl, passend auf die meisten Kappen für unterwegs

Leicht und stabil zu tragen


Kappenclip, leicht und stabil zu tragen



Liefert 50 Lumen Lichtleistung


COB-Lichtquelle



Praktische Beleuchtung für verschiedene Aktivitäten


Breites Anwendungsspektrum wie Joggen, Angeln, Wandern usw.



Drehbare Beleuchtungsrichtung


90 Grad



2 CR2032-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Ein-/Aus-Schalter an der Rückseite.


Schutzart IP20, Leuchtengehäuse ist nicht wassergeschützt.


Produkt enthält elektronische Bauteile und eine Trockenbatterie CR2032 und darf daher nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lichtstrom

50 lm

Leuchtdauer

5 h

Schutzart IP

IP 20

Akku-/Batteriebezeichnung

Knopfzelle

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen