LED-Seitenmarkierungsleuchte PRO 24 V universal
LED-Seitenmarkierungsleuchte PRO
SML-ADR-PRO-90GRD-HOTMELT-LED-24V
Art.-Nr. 081242 950
EAN 4047376200975
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100% wasserdicht, durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren
Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.
Kompakte Bauform
Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Orange |
Kabelanschluss | 90°-HOTMELT-Anschluss |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung | 24 V/DC |
Funktionen | Seitenmarkierungslicht |
Leistung | 0,8 W |
Länge | 95 mm |
Breite | 31 mm |
Höhe | 7,5 mm |
Lochabstand | 70 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Schutzart IP | IP 68 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!