Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V für Mercedes Benz – Actros, Atego, Sprinter

LED-Seitenmarkierungsleuchte-MB-Actros/Atego/Spri.
SML-ADR-MB/ACTROS-(KBL-0,5M)-HOTMLT-LED

Art.-Nr. 081242 915

EAN 4045727057414

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V für Mercedes Benz – Actros, Atego, Sprinter

Art.-Nr. 081242 915

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 100% wasserdicht, durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren
Hinweis

Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

90°-HOTMELT-Anschluss

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung

24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungslicht

Leistung

1 W

Länge

120 mm

Breite

45 mm

Lochabstand

75 mm

Prüfzeichen

ADR, ECE

Vergleichsnummer

000 544 54 11

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber

WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(9,5-3,0MM)

x 5 m
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X0,75QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m