Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED Sapkalámpa

LED-es sapkalámpa
LED-LÁMPA-SAPKÁRA-IP20-CR2032

Cikksz. 0827809353

EAN 4058794065251

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED Sapkalámpa

Cikksz. 0827809353
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
Egyszerű csíptetős LED, kiváló minőségű fénysugár, a legtöbb sapkához hozzáigazítható, menet közbeni világításra használható

Könnyen és stabilan hordható


Könnyen és stabilan hordható sapkacsipesz



50 lumen fényerőt biztosít


COB fényforrás



Könnyű világítási megoldás különböző tevékenységekhez


Széles körűen használható, például kocogáshoz, horgászathoz, túrázáshoz stb.



Forgatással állítható megvilágítási irány


90 fok



2 db CR2032 szárazelemes tápforrással szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Be/Ki kapcsoló a hátlapon.


IP20 védettségi szint, a lámpatest víz ellen nem védett.


Elektronikus alkatrészeket és CR2032 szárazelemet tartalmazó termék nem kerülhet a szemetesbe.

Fényáram

50 lm

Világítási időtartam

5 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Akkumulátor megnevezése

Gombelem

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk