Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Nackenleuchte Auf mehrere Positionen einstellbar

LED-Nackenleuchte
NAKLEUCHT-LED-200LM-2XAA

Art.-Nr. 0827500073

EAN 4062856202492

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Nackenleuchte Auf mehrere Positionen einstellbar

Art.-Nr. 0827500073
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
Das schlanke Design ist ansprechender und komfortabler als jenes herkömmlicher Stirnleuchten.
  • Licht um 70 Grad nach oben und unten drehbar

  • Für die freihändige Nutzung um den Hals tragbar

  • Das schlanke Design ist ansprechender und komfortabler als jenes herkömmlicher Stirnleuchten.

  • Leuchtenköpfe unabhängig voneinander
Hinweis

2 AA-Batterien im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

200 lm

Lichtstrom min./ max.

100 / 200 lm

Schutzart IP

IP X4

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V LR6 AA

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol/Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen