Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß
ARBSHNWERF-FZG-LED-HSW13

Art.-Nr. 096380 869

EAN 4056807579788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß

Art.-Nr. 096380 869
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
Geeignet für den mobilen Einsatz
  • Mit Ein-/Aus-Schalter

  • Befestigung durch Magnet im Leuchtenfuß

  • Schwenkbarer Scheinwerfer mit Haltegriff

  • 2,4 Meter Spiralkabel mit Kfz-Stecker für Zigarettenanzünder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HSW13

Eingangsspannung min./max.

10-36 V/DC

Breite

125 mm

Höhe

200 mm

Tiefe

100 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,200 kg

Lichtstrom

1490 lm

Schutzart IP

IP 67

Nennspannung

12 V/DC

Farbe

Schwarz, Rot

Kabellänge

2,4 m

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen