Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kuželový záhlubník nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4, šestihran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky

ZÁHLUBNÍK-HSCO-NANOPROTECT-6HR-D31,0M

Obj. č. 0694299310

EAN 4099618843907

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kuželový záhlubník nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4, šestihran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky

Obj. č. 0694299310
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
Inovativní univerzální produkt se čtyřmi nerovnoměrnými řeznými hranami a povlakem v krátké verzi pro téměř všechny materiály

Maximální komfort díky inovativní geometrii řezných hran


  • Čtyři řezné hrany (namísto běžných tří řezných hran) rozkládají sílu na více hran a umožňují tak hladší a přesnější zahloubení s menším úsilím a delší životností

  • Patentovaná kombinace přímých a spirálových řezných hran zajišťuje méně průrazů, lepší vystředění a odvod třísek (díky rovným řezným hranám) a výrazně menší námahu a delší životnost (díky spirálovým řezným hranám)


Maximální životnost díky povlaku nanoProtect


  • Výrazně delší životnost než běžné záhlubníky s povrchovou úpravou


Maximální přesnost díky extrémně nerovnoměrnému stoupání (EU+)


  • Optimální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez vibrací

  • Maximální hladkost


Maximální flexibilita při použití


  • Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech

  • Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách


Krátké provedení


  • Vysoká stabilita a zajímavá cena


1/4" šestihranná stopka, typ E


  • Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle

  • Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku


K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH



Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné

Upozornění
  • Pro použití s 1/2palcovými rázovými klíči použijte pouze adaptéry speciálně navržené pro použití s nástroji pro obrábění kovů s šestihranným dříkem vrtáku 1/4 palce typu E v kombinaci s tangenciálními rázovými klíči. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér (např. pro bity), protože by to mohlo způsobit prasknutí kuželového zahloubení.

  • Při použití s tangenciálním rázovým šroubovákem je instalace zápustných šroubů podle normy DIN 74-1 možné pouze s průměrem záhlubníku 6,3 až 12,4 mm. Větší průměry záhlubníku jsou sice dokonale vhodné pro odhrotování vrtaného otvoru, ale neumožňují dostatečné zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou dle normy DIN 7991 při použití s tangenciálním rázovým šroubovákem. Pro tuto aplikaci se doporučuje běžné použití s vrtačkou/šroubovákem!

  • Důrazně doporučujeme použít chlazení pro mnohem delší životnost!
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky

  • Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách

  • Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.
Návod
  • Pro dosažení nejlepšího výsledku zahlubování se doporučují nízké otáčky – viz přehled řezných parametrů v informacích o produktu

  • Zejména při použití u tangenciálních rázových utahováků jsou nízké otáčky prvního stupně nezbytné, aby nedocházelo k rázům a vzniku otlaků

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast, Hliník

Kvalita

ZEBRA-Premium

Ø stopky (d1)

31,0 mm

Průměr stopky (d2)

1/4 in

Průměr špičky (d3)

4,2 mm

Délka (l1)

54 mm

Počet řezných hran (Z)

4 ks

Řezný materiál

HSCo

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

nanoProtect

Tvar dříku

Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost zahlubování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita zahloubení (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Chování při zahlubování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem

Přiřazení kuželových záhlubníků k normám šroubů
Jmenovitý průměr kuželového záhlubníku d1 pro šrouby se zápustnou hlavou pro šrouby se zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(dříve DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(dříve DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS18 SUBCOMPACT 2X2AH

Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky

VRT.SPIR-SMARTSTEPNANOPROTECT-6HR-12,0M

Mimořádně krátká verze s nerovnoměrným stoupáním hrotu a povrchovou úpravou pro téměř všechny materiály