Kuželový kartáč Uzlovaná nerezová ocel se spojovacím závitem M14
Kuželový kartáč, drát z nerezové oceli
COP-KRUHOVÝ OCEL.KARTÁČ 115
Obj. č. 0714692411
EAN 4038898398981
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pokud je kartáč umístěn pod úhlem, nedochází k předčasnému otevření svazků
- Agresivní obrušovací účinek s vysokou odolností proti opotřebení díky levotočivému zachycení na kuželovém kartáči
- Pro použití přímo na úhlové brusce
- Na obrobek působí pouze špičky hran. I když nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
Datové listy(X)
- Obrábění svarů
- Odstranění vodního kamene, rzi, laku, strusky atd.
- Čistí zbytky betonu z bednění
![]() | |
Průměr (D) | 115 mm |
Užitečná šířka (A) | 12 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 24 mm |
Druh upnutí nástroje (d) | M14 |
Průměr drátu | 0,50 mm |
Konstrukce | S pletený |
Materiál drátu | Nerezová ocel |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Max. rychlost otáčení | 15000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!