Kuželová maznice tvaru C, 90° se samořezným závitem
DIN 71412 poz. ocel, samořez. závit, 90°, čtyřhr.
MAZNICE-DIN71412-H3-SFG-(A2K)-S6X1
Obj. č. 098687 61
EAN 4053479671369
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se samořezným závitem, zkosený
- Čtvercová konstrukce
- Charakteristické rysy oproti standardním kuželovým maznicím: Zarovnávací drážky pod kónickou hlavou
Datové listy(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Hranol |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 18 mm |
Délka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Šířka klíče (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |