Kusový rudl, s trubkovým obloukem
Kusový rudl, s trubkovým obloukem
DVKOTOVPR-TLHL-VOLLGU-300X225MM
Obj. č. 0962400105
EAN 4048539431663
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevně svařená ocelová konstrukce
- Ocelová trubka, průměr 26,9 x 1 75 mm
- Základní deska vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 4 mm
- S plastovými ráfky koleček a s válečkovými ložisky
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním
Datové listy(X)
| Šířka lopaty | 300 mm | 
| Hloubka lopaty | 225 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Povolené zatížení | 250 kg | 
| Průměr kola | 250 mm | 
| Šířka kola | 60 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Výška | 1300 mm | 
| Výška rukojeti | 1140 mm | 
| Šířka | 530 mm | 
| Hloubka | 600 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Ocelový plech |