Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kurzadapter Mini 13- auf 7-polig 12 V

Kurzadapter Mini 13- auf 7-polig 12 V
STEVERB-MINIADAPTER-STE7PLG-DO13PLG-12V

Art.-Nr. 05553134

EAN 4038898528203

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurzadapter Mini 13- auf 7-polig 12 V

Art.-Nr. 05553134
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
Einfache, schnelle und saubere Lösung



Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern



Anschluss


  • 13-polige Steckdose am Zugfahrzeug

  • 7-poliger Stecker am Anhänger
Hinweis

Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden

Länge

6 cm

Nennspannung

12 V/DC

Schutzart IP

IP 54

ISO

1724, 11446

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen