Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kurzadapter Mini 12 V 7- auf 13-polig

Kurzadapter Mini 7- auf 13-polig 12 V
STEVERB-MINIADAPTER-STE13PLG-DO7PLG-12V

Art.-Nr. 05553139

EAN 4047376017207

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurzadapter Mini 12 V 7- auf 13-polig

Art.-Nr. 05553139
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
Einfache, schnelle und saubere Lösung



Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern



Anschluss:


  • 7-polige Seite jeweils nach ISO 1724

  • 13-polige Seite jeweils nach ISO 11446
Hinweis

Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden

Nennspannung

12 V/AC

ISO

1724, 11446

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen