Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kurzadapter 15- auf 2 x 7-polig 24 V

Kurzadapter 15- auf 2x 7-polig 24 V
STEVERB-KURZADAPTER-15PLG-2X7PLG-24V

Art.-Nr. 0510950290

EAN 4024835291040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurzadapter 15- auf 2 x 7-polig 24 V

Art.-Nr. 0510950290
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
Kontaktbelegung: 15-polig nach ISO 12098 / 7-polig nach ISO 1185 und 3731



Gerade Ausführung



Anschluss


  • am Zugfahrzeug/ Anhänger

15-polige Steckdose


2x7-polilge Steckdose

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung von 15-poligen Steckdosen mit 7-poligen Steckern z.B unsere Wendelleitungen

Ausführung

Gerade

Länge

155 mm

ISO

12098, 1185, 3731

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

ELWENDLLTG-KLEIN-WADI-N-7PLG-24V-3,5M

x 1 St.
Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

ELWENDLLTG-KLEIN-WADI-S-7PLG-24V-3,5M