Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kurzadapter 12 V 7- auf 13-polig

Kurzadapter 7- auf 13-polig 12 V
STEVERB-KURZADAPTER-STE13PLG-DO7PLG-12V

Art.-Nr. 05553138

EAN 4045727415023

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurzadapter 12 V 7- auf 13-polig

Art.-Nr. 05553138
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
Einfache, schnelle und saubere Lösung



Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern



Anschluss:


  • 7-polige Steckdose am Zugfahrzeug

  • 13-poliger Stecker am Anhänger
Hinweis

Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden

Länge

10 cm

Nennspannung

12 V/AC

ISO

11446, 1724

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen