Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kurvenstück für Spannelement Standard

Kurvenstück Standard
KRVSTK-STDD-(EN-GJMW-360-12)-20

Art.-Nr. 0485000004

EAN 4050641989581

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurvenstück für Spannelement Standard

Art.-Nr. 0485000004
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
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, blank
  • Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen

  • Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Anschlussbauteilsystem für die Befestigung von Zugverbandsstäben an Stahlprofilen

  • Anschluss von Dach- oder Wandverbandsstäben im Hallenbau

  • Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
Anleitung

Wird über dem im Stahlträger vorbereiteten Langloch aufgesetzt und verschweißt

Geeignet für Zugstange

M20

Werkstoff

Temperguss - weiß

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Länge (l1)

64 mm

Langlochlänge (l2)

41 mm

Breite (b1)

41 mm

Langlochbreite (b2)

22 mm

Höhe (h1)

32 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Passscheibe für Spannelement Standard

SHB-KRVSTK-STDD-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-20

Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt