Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kurvenstück für Spannelement Bostra

Kurvenstück Bostra
KRVSTK-BOSTRA-(EN-GJMW-360-12)-(TZN)-20

Art.-Nr. 0485000013

EAN 4050641989611

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurvenstück für Spannelement Bostra

Art.-Nr. 0485000013
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
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt
  • Es wird kein Langloch benötigt - Löcher für Kurvenstücke können bei Bedarf auch vor Ort bzw auf der Baustelle gebohrt werden

  • Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen

  • Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Anschlussbauteilsystem für die Befestigung von Zugverbandsstäben an Stahlprofilen

  • Anschluss von Dach- oder Wandverbandsstäben im Hallenbau

  • Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
Anleitung

Wird über das im Stahlträger vorbereitete Loch gesetzt

Geeignet für Zugstange

M20

Werkstoff

Temperguss - weiß

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Durchmesser (d1)

48 mm

Länge (l1)

73 mm

Langlochlänge (l2)

45 mm

Breite (b1)

56 mm

Langlochbreite (b2)

24 mm

Höhe (h1)

40 mm

Sockelhöhe (h2)

6 mm

Bohrungsdurchmesser

50 mm

Tiefe (W)

7 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D50MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.