Kúpos zsírzógomb, collos, C alak, 90°-ban hajlított alak DIN 71412, C alak, horganyzott acél, collos
DIN 71412 acél, horg., C, 90°, hatlapú b., collos
ZSGOMB-DIN71412-C-H3-A3F-KL11-HL-R1/8CO
Cikksz. 098663
EAN 4011231918183
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kúpos menettel
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Hatszögletű |
Névleges átmérő (d1) | 1/8 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Menethossz (metrikus menet) (lg) | 5,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 11 mm |
Szabványok | DIN 71412 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Kúpos külső csőmenet, Whitworth |
RoHS megfelelőség | Igen |