Kúpos zsírzógomb, collos, B alak, 45°-ban hajlított alak DIN 71412, B alak, horganyzott acél, collos
DIN 71412 acél, horg., B, 45°, hatszög csatl., collos
ZSGOMB-DIN71412-B-H2-A3F-KL11-HL-R1/8CO
Cikksz. 098653
EAN 4011231917940
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kúpos menettel
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | B, H2, Hatszögletű |
Névleges átmérő (d1) | 1/8 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 11 mm |
Szabványok | DIN 71412 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Kúpos külső csőmenet, Whitworth |
RoHS megfelelőség | Igen |