Kúpos zsírzógomb, C alak 90°-os, önformázó menettel
DIN 71412 acél, horg., önf. menet, 90°-os szögl.
Cikksz. 098687 61
EAN 4053479671369
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önformázó menettel, kúpos
- Szögletes kivitel
- Megkülönböztetés a szabványos kúpos zsírzógomboktól: Hornyos kialakítás a kúpos fej alatt
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Négylapú |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 18 mm |
Menethossz (metrikus menet) (lg) | 5,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 9 mm |
Szabványok | DIN 71412 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |