Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak
DIN 71412 horganyzott acél, A alak, hatszög
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL9-HL-M8X1
Cikksz. 098641
EAN 4011231917575
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kúpos külső menetes, önzáró
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | A, H1, Hatszögletű |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M8 x 1 |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 15 mm |
Menethossz (metrikus menet) (lg) | 5,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 9 mm |
Szabványok | DIN 71412 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |