Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos zsírzógomb 90°-ban hajlított alak, DIN 71412, C alak, horganyzott acél

DIN 71412, horganyzott acél, 90°, C alak, négyszög
ZSGOMB-DIN71412-C-H3-(A3F)-KL11-NL-M10X1

Cikksz. 098662

EAN 4011231918145

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kúpos zsírzógomb 90°-ban hajlított alak, DIN 71412, C alak, horganyzott acél

Cikksz. 098662
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
Kúpos menettel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Forma

C, H3, Négylapú

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M10 x 1

Névleges átmérő (d1)

10 mm

Hosszúság (l1)

18 mm

Menethossz (metrikus menet) (lg)

5,5 mm

Kulcsnyílás (s1)

11 mm

Szabványok

DIN 71412

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk