Kúpos zsírzógomb 45°-ban hajlított alak, DIN 71412, B alak, horganyzott acél
DIN 71412, horganyzott acél, 45°, B alak, négyszög
ZSGOMB-DIN71412-B-H2-(A3F)-KL9-NL-M8X1
Cikksz. 098651
EAN 4011231917858
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kúpos külső menetes, önzáró
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | B, H2, Négylapú |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M8 x 1 |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Menethossz (metrikus menet) (lg) | 5,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 9 mm |
Szabványok | DIN 71412 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!