Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos zsírzógomb 45°-ban hajlított alak, DIN 71412, B alak, horganyzott acél

DIN 71412, horganyzott acél, 45°, B alak, négyszög
ZSGOMB-DIN71412-B-H2-(A3F)-KL9-NL-M6

Cikksz. 098650

EAN 4011231917827

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kúpos zsírzógomb 45°-ban hajlított alak, DIN 71412, B alak, horganyzott acél

Cikksz. 098650
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
Kúpos külső menetes, önzáró

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Forma

B, H2, Négylapú

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M6 x 1

Névleges átmérő (d1)

6 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Menethossz (metrikus menet) (lg)

5,5 mm

Kulcsnyílás (s1)

9 mm

Szabványok

DIN 71412

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hatlapú koronás anya, magas profil DIN 1587, 6 szilárdsági osztály, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ANYA-ZÁRT-HL-DIN1587-A-KL7-(A2K)-M4

x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk