Kúpos szeg edzetlen DIN 1 edzetlen acél, felületkezeletlen, B változat (esztergált)
DIN 1 edzetlen acél, B
SZEG-KUPOS-DIN1-EDZTLN-B-8X40
Cikksz. 02498 40
EAN 4048539713042
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 1 szabványt visszavonták, az ISO 2339 szabvány váltotta fel (a hossz meghatározásának és a végmagasságnak a változása).
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szabványok | ISO 2339, DIN 1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Forma | B |
RoHS megfelelőség | Igen |