Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS bit, 90°, rövid

Kúpos süllyesztő, HSS bit, 90°, rövid
SÜLLYESZTŐ-MA-HSS-BIT-90FOK-D8,3MM

Cikksz. 0694025008

EAN 4062856933228

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS bit, 90°, rövid

Cikksz. 0694025008
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
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) megmunkálásához kézi gépekkel.

Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált geometria kéziszerszámokhoz


A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés



Szabványosított 1/4 colos hatlapú szár


  • Nem csúszik meg a fúrótokmányban, alkalmas a bittartókhoz

  • Gyors cserét tesz lehetővé a süllyesztés és csavarozás között


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Megmunkálandó anyag

Színesfém, Acél

Minőség

ZEBRA-Premium

Süllyesztőátmérő (d1)

8,3 mm

Szárátmérő (d2)

1/4 hüvelyk

Csúcsátmérő (d3)

2,0 mm

Hosszúság (l1)

31 mm

Vágóélek száma (Z)

3 darab

Vágóél anyaga

HSS

Süllyesztési szög

90 fok

Bevonat

Sima

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer)

3-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer)

3-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Gyorsacél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Alumínium, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumötvözetek, Fehér öntöttvas, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok

Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 Süllyesztett fejű csavarokhoz Süllyesztett fejű csavarokhoz
DIN EN ISO 10642
(korábbi DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(korábban DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
12,4–20,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 12,4 Átm. 16,5 Átm. 20,5
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Öntöttvas ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Kéregöntvény ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kovácsolható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Réz, kevéssé ötvözött ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Vágási értékek kúpos süllyesztőhöz, HSS bit, 90°, rövid
6,3–10,4 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 6,3 Átm. 8,3 Átm. 10,4
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Öntöttvas ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Kéregöntvény ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kovácsolható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Réz, kevéssé ötvözött ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk