Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS bit, 90°, rövid
Kúpos süllyesztő, HSS bit, 90°, rövid
SÜLLYESZTŐ-MA-HSS-BIT-90FOK-D20,5MM
Cikksz. 0694025020
EAN 4062856933204
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált geometria kéziszerszámokhoz
A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés
Szabványosított 1/4 colos hatlapú szár
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban, alkalmas a bittartókhoz
- Gyors cserét tesz lehetővé a süllyesztés és csavarozás között
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Színesfém, Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 20,5 mm |
Szárátmérő (d2) | 1/4 hüvelyk |
Csúcsátmérő (d3) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 41 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Gyorsacél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Alumínium, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumötvözetek, Fehér öntöttvas, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
| Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
| DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábban DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Jelmagyarázat | |
| vc = vágási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. | |
| 12,4–20,5 mm-es átmérőkhöz | |||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | ||
| Átm. 12,4 | Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Vágási értékek kúpos süllyesztőhöz, HSS bit, 90°, rövid | |||||
| 6,3–10,4 mm-es átmérőkhöz | |||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | ||
| Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!