Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C

SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D12,4

Cikksz. 0694117012

EAN 4062856933679

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C

Cikksz. 0694117012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához.

Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált geometria kéziszerszámokhoz


A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Alumínium

Minőség

ZEBRA-Premium

Süllyesztőátmérő (d1)

12,4 mm

Szárátmérő (d2)

8 mm

Csúcsátmérő (d3)

2,8 mm

Hosszúság (l1)

56 mm

Vágóélek száma (Z)

3 darab

Szabványok

335

Forma

C

Vágóél anyaga

HSS

Süllyesztési szög

90 fok

Bevonat

Bevonat nélküli

Száralak

Hengeres

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer)

3-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer)

3-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok

Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 Süllyesztett fejű csavarokhoz Süllyesztett fejű csavarokhoz
DIN EN ISO 10642
(korábbi DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(korábbi DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
25,0–31,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 25,0 Átm. 31,0
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Öntöttvas ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Kéregöntvény ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
12,4–20,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 12,4 Átm. 16,5 Átm. 20,5
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Öntöttvas ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Kéregöntvény ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Vágási értékek az alábbihoz: HSS 90°, DIN 335C, sárga/kék gyűrűs kúpos süllyesztő
6,3–10,4 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 6,3 Átm. 8,3 Átm. 10,4
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Öntöttvas ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Kéregöntvény ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Spirálfúró HSS DIN 338, RW típus

SPIRÁLFÚRÓ-ACÉL-DIN338-HSS-RW-D5,0

Professzionális fúró alumíniumhoz puha és hosszú forgácsú anyagok pontos fúrásához akár 600 N/mm² szilárdságig (pl. alumínium és alumíniumötvözetek ≤ 10% Si-tartalommal, cink, vörösréz, hőre keményedő műanyagok).
x 10 db
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Gépi menetfúró HSCo NeoTap kék átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M6

Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
x 1 db
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M6

Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
x 1 db
HSCo gépi menetfúró, sárga gyűrűs, alumínium profil, zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M6

A professzionális szerszám alumínium és legfeljebb 10% szilícium tartalmú alumíniumötvözetek megmunkálásához. Emellett alkalmas hosszú forgácsú műanyagokhoz, cinkhez és rézhez is.
x 1 db
Gépi menetfúró HSCo sárga gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz, DIN 371/376, alumínium, professzionális

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-SÁRGA-M6

A professzionális szerszám alumínium és legfeljebb 10% szilícium tartalmú alumíniumötvözetek megmunkálásához. Emellett alkalmas hosszú forgácsú műanyagokhoz, cinkhez és rézhez is.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk