Kúpos süllyesztő készlet TiN 90° DIN 335 C
Kúpos süllyesztő készlet HSS titán-nitrid
SLLYSZT-KPS-KLT-HSS-90F-TIN-(D6,3-20,5)
Cikksz. 069402001
EAN 4011231603430
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest.
Akár 30%-kal nagyobb forgácsolási sebesség és az élettartam megduplázódott, vagy akár megnégyszereződött a kék gyűrűhöz képest
TiN-bevonat
Sorja- és zajmentes süllyesztékmarás és sorjátlanítás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és elvezetés
A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Szabványok | DIN 335 |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | TiN |
Vágóélek száma | 3 darab |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas |
| Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
| DIN EN ISO 10642 (korábban DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábban DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |