Kúpos süllyesztő, kék gyűrűs, HSS, DIN 335C, 90°
Kúpos süllyesztő HSS kék gyűrűs
SÜLLYESZTŐ-KÚPOS-MA-KÉK-HSS-90F-D6,3MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sorja- és zajmentes süllyesztékmarás és sorjátlanítás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és elvezetés
A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Általános szerkezeti acélhoz 900 N/mm2 St 32–St 70 öntöttvashoz, színesfémekhez
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 6.3 mm |
Szárátmérő (d2) | 5 mm |
Csúcsátmérő (d3) | 1.5 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas |
Jelmagyarázat |
vc = vágási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
DIN EN ISO 10642 (korábban DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábban DIN 963 964 965 966) | |
6,300 | M3 | M3 |
8,300 | M4 | - |
10,400 | M5 | M4, M5 |
12,400 | M6 | M6 |
16,500 | M8 | M8 |
20,500 | - | M10 |
25,000 | M10, M12 | M12 |
31,000 | M16 | - |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!