Kúpos süllyesztő HSCo 90°, keresztfurattal, készlet, 4 db
Keresztfuratos kúpos süllyesztő készlet, 4 darabos
SLLYSZ-QUERLO-KLT-HSCO-90F-(D2/5-15/20)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az egyenletes futású, kúpos burkolatú hátszögköszörülés könnyű, hántoló vágást eredményez
- A fúrás miatt kialakuló forgácsáramlás megakadályozza a forgácsok beszorulását a munkadarabba
- Egyenes szár
Teljes süllyesztéshez nem ajánlott! Nagyobb élettartam és vágási teljesítmény érhető el fúró- és vágóolaj használatával.
Adatlapok(X)
Hagyományos acélok, nemesacélok, színesfémek, műanyagok és öntöttvas
Anyag | Gyorsacél 5% kobalttartalommal |
Darabszám a készletben | 4 darab |
Sebességértékek |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!